3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4915

Artiklové číslo: 7000072314
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000072314
EAN / GTIN 04046719676620
Číslo výrobce 7000072314
L-číslo L01310 1663

Popis

Provedení:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Okamžitá odolnost díky tlakově citlivému lepidlo
Celková délka 3 m
Celková šířka: 19 mm
Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění

Popis:

Naše 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíTape 4915 je průhledná, 1,5 mm silná oboustranná vysoce účinná lepicí vyrobená z akrylového lepidla. Díky čirému materiálu je ideální pro lepení průhledných materiálů nebo pro aplikace, kde není požadována barevná linie lepení.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost// transparentní, 1.5 mm, univerzální akrylátové lepidlo a pevné akrylové pěnové jádro
Průhledná povaha umožňuje spojení průhledných materiálů s prakticky neviditelnou adhezní vrstvou// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak// okamžitou odolnost díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Zajišťuje silnou a trvalou přilnavost na různých površích s vysokou až střední povrchovou energií, jako jsou barvy, kovy, sklo, polymetylmethakrylát (PMMA) a polykarbonát// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; vysoká průhlednost znamená, že i okraje zůstávají bez povšimnutí// prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design; Vzhledem k vysoké průhlednosti zůstávají bez povšimnutí i okraje
Vynikající pro venkovní použití, odolné vůči UV záření a rozpouštědlům// 1.5 mm silná, robustní oboustranná vysoce výkonná lepicí páska, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií// 1.5 mm silná, robustní oboustranná vysoce výkonná lepicí páska, průhledná, z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiály s vysokou povrchovou energií
Vysoká odolnost vůči stárnutí// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, dokončování, šroubování, Uložit svařování a čištění// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo tekutá lepidla, která mohou vést k vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším věcem
Vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// Vysoká absorpce dynamických zatížení, tlumí vibrace a nárazy
Umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití ředidel, lehčích a nerovných materiálů// nevyžaduje vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Umožňuje použití tenčího, lehčího a různých materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů/ transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Poznámka:

Pro spojování průhledných materiálů
Pro montáž průsvitných podsvícených značek
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek