• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada polomasky ochrany dýchacích cest 3M™, A2P3 R filtr, střední maska, 7523M.

Artiklové číslo: 7000061554
Nastavit cenu 4 ks (CZK 2216,11 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000061554
EAN / GTIN 04046719131600
Číslo výrobce 7000061554
L-číslo L01110 189
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná poloviční maska dýchacích cest 3M™ řady 7500 nabízí výjimečné pohodlí. Díky měkkému těsnícímu povrchu je maska speciálně navržena tak, aby vyhovovala potřebám uživatele. Řada 7500 je vybavena ventilem 3M™ Cool Flow™, který snižuje hromadění tepla odstraněním horkého vydechovaného vzduchu. Díky své nízké respirační odolnosti nabízejí tyto masky také pohodlný pocit pro mnoho hodin práce. Unikátní čelenku lze dobře kombinovat s našimi ochrannými přilbami a přípravky na ochranu sluchu. Volitelný rozevírací mechanismus poskytuje dodatečnou stabilitu a snadné použití. Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole. Masky chrání před plyny, výpary a částicemi. K bajonetovému připojení lze připojit širokou řadu lehkých filtr – přesně tak, jak je potřebujete. Polomaska pro opakované použití řady 7500 nabízí mimořádné pohodlí a flexibilitu, protože ji lze použít také se systémy stlačeného vzduchu 3M™ a je kompatibilní se všemi filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000 (kromě filtrů 3M™ 6098 a 6099). Masky jsou k dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké. Řada 7500 nabízí speciální řadu náhradních dílů a příslušenství, které vám pomohou udržet pohodlí a ochranu při opotřebení nebo poškození dílů.

Výhoda:

  • Pohodlné nošení po mnoho hodin díky měkkému těsnícímu povrchu a nízké odolnosti proti dýchání
  • Ventil Cool Flow™ snižuje nahromadění tepla odváděním teplého vydechovaného vzduchu
  • Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole
  • K bajonetovému připojení lze připojit mnoho různých typů filtrů
  • Chrání před plyny, výpary a /nebo nebezpečnými částicemi při použití se správným bajonetovým filtrem 3M
  • Jedinečný sluchátkový oblouk a volitelný rozevírací mechanismus poskytují dodatečnou stabilitu a snadné použití
  • Kompatibilní s filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000, které vyhovují vašim potřebám
  • Pracuje se systémy stlačeného vzduchu 3M™, aby vám poskytly snadnější použití a flexibilitu
  • Náhradní díly a příslušenství jsou opatřeny ochranným efektem a přiměřeným pohodlím při nošení
  • K dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké

Doporučení:

  • Běžné průmyslové aplikace, jako je zemědělství, stavebnictví a malování

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku