Kontaktní rameno 3M™ pro pilník, 25 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, 13 mm x 457 mm, pro rohové profily.

Artiklové číslo: 7000060262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kontaktní rameno
Délka 457 mm
Šířka 3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000060262
EAN / GTIN 04046719330249
Číslo výrobce 7000060262
L-číslo L51710 949
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Optimalizujte pásovou brusku 3M™ pomocí upevňovacích ramen pásové brusky 3M™. Naše montážní ramena, nástavce a sady nástrojů zlepšují váš produkt díky jejich robustnímu designu. Různé návrhy pracují na téměř všech typech malých povrchů.

Výhoda:

  • Robustní konstrukce pro dlouhou životnost
  • Různé konstrukce pro téměř všechny typy malých ploch
  • Optimalizujte systém 3M™ pásová bruska

Doporučení:

  • Pro použití s širšími pásy na kontaktních kolech