Kontaktní rameno 3M™ pro pilník, 15 mm, 3 mm x 457 mm, 6 mm x 457 mm, pro rohové profily.

Artiklové číslo: 7000060260
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kontaktní rameno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000060260
EAN / GTIN 04046719330225
Číslo výrobce 7000060260
L-číslo L51710 1086

Popis

Provedení:

Different designs to work on nearly all kind of small areas
Optimise 3M™ File Belt Sander
3M™ File Belt Sander

Popis:

Různá kontaktní ramena pro použití brusných a rounových pásek různých rozměrů. Prodloužení kontaktního ramene se používá k prodloužení všech kontaktních ramen (kromě: 28373, 28375).

Charakteristika:

Robust design for a long product life

Poznámka:

Pro použití s širšími pásy na kontaktních kolech