Scotch® 2200 Butylová pryžová fólie, samolepicí, černá, 114 mm x 165 mm, 3,2 mm

Artiklové číslo: 7000057774
Nastavit cenu 10 ks (CZK 143,78 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 Sada
  • K objednání po násobcích: 5 Sada
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7000057774
EAN / GTIN 50054007212961
Číslo výrobce 7000057774
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Desky Scotch® 2200 Butyl Rubber izolují, utěsňují a lepí desky do 600 V. Tato deska 2200 je odolná proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi mědi, UV záření a měnícím se povětrnostním podmínkám. Skládá se ze samovulkanizačních izolačních sloučenin pryžové pryskyřice laminovaných na PVC podkladový materiál a je kompatibilní s pevnou dielektrickou izolací kabelů. Teplota je 80°C a snadno se instaluje, aby se zajistila těsnost proti vlhkosti s maximální ochranou. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Výhoda:

  • Odolné proti oděru, kyselinám, zásadám, korozi mědi, UV záření a měnícím se povětrnostním podmínkám
  • Materiál nosiče polyvinylchloridu (PVC)
  • Teplota do 80°C.
  • Snadná instalace pro zajištění těsného těsnění proti vlhkosti s maximální ochranou
  • Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
  • Kompatibilní se všemi běžnými pevnými dielektrickými izolacemi kabelů

Doporučení:

  • Pro vycpávky a těsnění, vhodné zejména pro velkoplošné aplikace