Zkušební kryt 3M™, FT-14

Artiklové číslo: 7000051788
Nastavit cenu 10 ks (CZK 846,45 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000051788
EAN / GTIN 50051138163537
Číslo výrobce 7000051788
L-číslo L01130 101638
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Náhradní digestoře pro použití se sadou pro testování těsnění 3M™ FT-10 (Sweet) a FT-30 (Bitter). Výrobky se používají ke kontrole těsnosti povrchu pro respirátor částic nebo respirátor plynů/par s částicemi předfiltry. 3M™ nabízí dvě sady pro přístroj pro kvalitativní testování těsnění: FT-10 (sladký) a FT-30 (hořký). FT-10 používá testovací roztok sacharinu sodného, který vytváří aerosol se sladkou chutí. FT-30 používá testovací roztok denatoniumbenzoátu k vytvoření velmi hořké chuti. Volba mezi testovacími sadami ″Bitter″ a ″Süß″ je na osobní uvážení. Nicméně, malá část populace nemůže ochutnat sacharin. V tomto případě musí být použita hořká zkouška. (Podobně se musí použít sladká zkouška, pokud nelze zjistit hořkou chuť).

Výhoda:

  • Náhradní díl pro sady FT-10 (Sweet) a FT-30 (Bitter) pro přístroj pro kvalitativní zkoušky těsnění 3M™
  • Pro použití s přístrojem 3M™ pro kvalitativní zkoušky těsnosti FT-10, FT-30 a skříní 3M™ pro tréninkové a těsnící zkoušky FT-20
  • Pomocí přístroje zkontrolujte těsnost povrchu pro respirátor pevných částic nebo respirátor plynů/par s částicemi předfiltry
  • 3M™ doporučuje, aby uživatelé před použitím ochranná maska provedli test FIT a pravidelně jej opakovali v rámci svého profesionálního dýchacího programu
  • Dodržujte všechny platné vnitrostátní a další pokyny týkající se zkoušky těsnosti.
  • Pokud nemáte žádné pokyny, postupujte podle pokynů ISO 16975-3 nebo se obraťte na společnost 3M
  • Pouze pro profesionální použití

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku