3M™ Automotive okenní fólie FX-HP 5, 508 mm x 30,48 m.

Artiklové číslo: 7000048990
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada FX High Performance
Označení výrobce 3M™ Automotive Window Film FX-HP; 3M™ FX High Performance Automotive Window Films
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 0,508 m
Délka fólie 30,48 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048990
EAN / GTIN 00051131904927
Číslo výrobce 7000048990
L-číslo L01130 108570
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Automobilové okenní fólie 3M™ FX High výkon poskytují vynikající tepelnou odpudivost a zvýšenou ochranu a pohodlí. Okenní fólie blokují 99 procent škodlivého UV záření a mají tak ochranný faktor až 1000. Protože absorbují až 55 procent sluneční energie, zajišťují příjemnější, chladné teploty, snížené požadavky na klimatizaci a tím i nižší spotřebu paliva. Automobilové okenní fólie 3M FX High výkon jsou k dispozici v různých odstínech, které blokují až 95 procent viditelného světla a výrazně snižují oslnění. Tmavší odstíny zvyšují soukromí a chrání před pohledem do auta.

Výhoda:

  • Metalizovaná černá okenní fólie dodá vašemu vozidlu stylový vzhled
  • Vyšší komfort a ochrana proti slunečnímu teplu a škodlivému UV záření
  • Odmítnutí až 55 procent sluneční energie
  • Snížená spotřeba paliva a klimatizace
  • Tmavé odstíny poskytují větší soukromí a mohou chránit před zvědavými očima uvnitř vozidla
  • Blokuje až 99 procent škodlivého UV záření a nabízí ochranný faktor slunce až 1000
  • K dispozici v různých tónech
  • Výrazné snížení oslnivého efektu v důsledku tmavších odstínů

Doporučení:

  • Auta, dodávky a kamiony