{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Druckschützende Laminatfolie 7742 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Plastová fólie | |
| Rozsah použití | Vnější oblast | |
| Použití | Slepit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; odolné vůči chemikáliím; tepelně vodivý | |
| Délka | 508 m | |
| Šířka | 686 mm |
| Katalogové číslo | 7000048907 | |
| EAN / GTIN | 00021200740435 | |
| Číslo výrobce | 7000048907 | |
| L-číslo | L01310 1366 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |