3M™ 583 tepelně aktivovatelná lepicí fólie, hnědá, 254 mm x 55 m , 50,8 µm

Artiklové číslo: 7000048453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 3M™ 583
Označení výrobce 3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film
Barva Hnědá
Délka 55 cm
Vhodné pro materiál kov; skelné vlákno
Tvar pevný
Vlastnosti neobsahuje rozpouštědla
Druh produktu Lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048453
EAN / GTIN 00021200118814
Číslo výrobce 7000048453
L-číslo L01130 101514
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato tavná lepicí fólie se pevně a trvale přilepí na povrch, na který se aplikuje. Toto lepidlo lze použít při výrobě desek plošných spojů pro spojování skleněných tkaninových pásek. Může být aktivován rozpouštědly v nevytvrzené formě.

Výhoda:

  • Flexibilní
  • Aktivace tepla nebo rozpouštědla
  • Může být zpracován na děrované díly
  • Nízká lepivost povrchu
  • Volitelně je propojena teplem
  • Nízkoteplotní laminace v rozsahu nitrilových fenolových vrstev

Doporučení:

  • Připevněte anténu flex a krycí desky kov ke skříni