Provedení:
Barva produktu: Bílá
Díky lepidlu z pryže a pryskyřice jej lze odstranit po krátkých cyklech autokláv až do +204 °C.
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 50.8 mm
Celková výška 0,1 mm
Popis:
Odolnost vůči vysokým teplotám, bez zbytků silikonového lepidla Nylonová lepicí 855, speciálně vyvinutá pro aplikace při vysokých teplotách, je ideální pro maskování, balení směsí a lepení. Použité pryžovo-pryskyřičné lepidlo se vyrábí bez silikonových složek. Lepicí o tloušťce 0,8 mm může být vystavena teplotám do +177 °C po dobu několika hodin nebo kratším cyklům v autoklávu do +204 °C: Pevnost lepidla a odstranitelnost beze zbytků zůstávají zachovány. Na rozdíl od silikonových lepidel nezanechává pryžovo-pryskyřičné lepidlo zbytky, které by vyžadovaly složitější čištění po čištění a často znesnadňovaly pozdější ukotvení některých lepidel a barev. Díky nylonovému podkladu je tato pevná a pružná, takže se velmi snadno lepí a odstraňuje. Doporučené aplikace Pokrývání náročných spojů kompozitů a kovů Obalování kompozitních materiálů Usnadňuje odstraňování otřepů po lepení kompozitů S vědou k novým nápadům Divize průmyslových pásek, lepidel a značkovacích systémů společnosti 3M se zabývá vědeckým studiem adheze a koheze, aby vyvinula inovativní řešení, která optimalizují vývojové a výrobní procesy ve společnostech po celém světě. Technologie společnosti 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.
Charakteristika:
Ideální pro aplikace s vysokými teplotami, které vyžadují lepidlo bez silikonu
Robustní nylonový nosič pro zvýšenou odolnost proti teplotám
Dobrá elasticita umožňuje snadnou aplikaci a rychlé odstranění krytí