3M™ Litografická 616, červená, 19,05 mm x 65,83 m

Artiklové číslo: 7000047512
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000047512
EAN / GTIN 50021200034720
Číslo výrobce 7000047512
L-číslo L01310 516

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 1.9 cm
Celková výška 0,1 mm

Popis:

Rubínově červená průsvitná lepicí z PVC pro litografické aplikace.

Charakteristika:

Odolné vůči kolísavé vlhkosti
Přesné umístění díky optické zřetelnosti lepicí pásky
Pevnost lepidla snižuje znečištění zbytky lepidla
Podpora bez otvorů pro kolíky pro zajištění nepřetržité neprůsvitnosti světelného zdroje, která snižuje retušování.