3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW

Artiklové číslo: 7000046999
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046999
EAN / GTIN 00051115352324
Číslo výrobce 7000046999
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Používejte standardní rychloupínací kola z oxidu hlinitého řady Abrasives™ 800 pro efektivní a produktivní odstraňování otřepů hran Heavy-Duty, promíchávání a leštění. Naše kola řady 800 kombinují brusiva Medium nebo hrubou hliníkovou brusivo s kolečkem s vysokou hustotou, který přesahuje řadu 700 pro náročné aplikace. Tato kola mají tvrdší hustotu materiálu a odolnější hranu. Otevřený materiál je odolný proti zatížení, což činí abrazivo déle. Oxid hlinitý je dobrým doplňkem železných a neželezných kovů, včetně hliník. Naše rychlovýměnný systém umožňuje snadné připevnění a výměnu disků, zvýšení efektivity nástrojů a produktivita zaměstnanců.

Výhoda:

  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a přispívá k delšímu abrazivnímu působení
  • Tvrdší hustota materiálu a vyšší odolnost hran než řada 700 pro delší životnost v úlohách Heavy-Duty
  • Oxid hlinitý funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně hliník
  • Jednoduché připevnění a výměna rychloupínacího zařízení zvyšuje účinnost nástroje a produktivita zaměstnanců
  • Jednoduché připevnění a výměna rychloupínacího zařízení zvyšuje účinnost nástroje a produktivita zaměstnanců

Doporučení:

  • Pro efektivní a produktivní odstraňování otřepů hran Heavy-Duty, promíchávání a leštění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku