3M™ Standardní brusiva™ lisovaný kompaktní disk SA-UW

Artiklové číslo: 7000046998
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Katalogové číslo 7000046998
EAN / GTIN 00051115352294
Číslo výrobce 7000046998
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte standardní Abrasives™ řady 700 Rychlé výměny kola s unitizovaným oxidem hlinitého pro tvrdé odstraňování otřepů a čištění na menších površích. Tato kola poskytují trvanlivost potřebnou k odstranění otřepů z otvorů z nerezové oceli, těžkých třísek a Medium-velikosti jam a škrábanců, stejně jako k čištění těžkého rozsahu nebo změna barvy potu. Díky Medium a konstrukci našich kol s vysokou hustotou s Medium nebo jemným oxidem hliníku jsou ideální pro středně velké aplikace, jako je čištění karbidů nebo obecné odstraňování otřepů. Otevřená materiál našich kol je odolná proti zatížení, aby brusivo fungovalo déle a kolo běžící ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro větší univerzálnost při použití s nástroji a stroji. Tvrdší materiál a delší trvanlivost hran těchto kol předčí unitizovaná kola řady 600, což je činí odolnějšími a agresivnějšími, což je ideální pro těžší práce. Oxid hlinitý funguje dobře na železných a neželezných kovech, včetně hliník.

Výhoda:

  • rychlovýměnný systém umožňuje snadné připevnění a výměnu disků pro vyšší efektivitu nástrojů a produktivita zaměstnanců
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení, což znamená, že brusiva vydrží déle
  • Tvrdší materiál a delší odolnost proti hraně než řada 600 poskytují agresivnější a odolnější kolo pro těžší práce
  • Otevřený web je odolný vůči zatížení a přispívá k delší životnosti Service
  • Jednoduché připevnění a výměna rychloupínacího zařízení zvyšuje účinnost nástroje a produktivita zaměstnanců

Doporučení:

  • Použití pro náročné aplikace s tvrdým odstraňování otřepů a čištění na menších plochách
  • Kola jsou vhodná pro aplikace se střední sekvencí, jako je čištění karbidů nebo obecné odstraňování otřepů