• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

3M™ Standard Abrasives™ kotouč z netkané textilie GP-DH

Artiklové číslo: 7000046843
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046843
EAN / GTIN 00051115330650
Číslo výrobce 7000046843
L-číslo L51710 172
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Použijte standardní Abrasives™ Buff a Blend Hook a Loop GP Vacuum Disc pro snadné promíchávání, Clean, odstraňování otřepů a obrábění různých kovů. Naše vakuové kotouče GP jsou dobrým výchozím bodem pro mnoho různých světelných aplikací. Jedná se o univerzální netkané brusné kotouče, které jsou méně agresivní než brusné kotouče HP-materiál, které se používají v naší standardní řadě brusiv „buff and blend“. Robustní, ale flexibilní otevřený web design je odolný proti zatížení a omezuje hromadění cizích těles a ucpání. Naše čočky jsou opatřeny suchým zipem, který je určen pro použití s držákem na suchý zip* na excentrická bruska. Naše disky jsou k dispozici v Medium (MED) a velmi jemný (VFN) oxid hlinitý. * Prodává se samostatně

Výhoda:

  • Navrženo pro méně agresivní použití ve srovnání s materiály HP v řadě Standard Abrasives™ Buff a Blend
  • zapínání na suchý zip pro systémy broušení hran
  • Víceúčelová brusná kolečka jsou vhodná pro většinu kovů
  • Robustní, flexibilní nylonová tkanina čistí a odstraňování otřepů a zanechává profesionální povrch
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a omezuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo
  • K dispozici v minerálech oxidu hlinitého v Medium (MED) a velmi jemné (VFN) kvalitě
  • Otevřená síť je odolná proti zatížení a omezuje hromadění cizích předmětů, které mohou ucpat abrazivo
  • K dispozici v minerálech oxidu hlinitého v Medium (MED) a velmi jemné (VFN) kvalitě
  • Kaštanově hnědá

Doporučení:

  • Odstraňte mírnou oxidaci
  • Drobné povrchové vady se slučují
  • Pro snadné odstraňování otřepů a čištění široké škály kovových povrchů

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku