Scotch-Brite™ EX3 OdjehlovacíDisc Pad opěrný talíř X3-WL, 150 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 9S FIN, PN30213

Artiklové číslo: 7000046168
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce 9S FIN; Scotch-Brite™ EX3 Entgratungs-Kompaktscheibe X3-WL
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 150 mm
Šířka kotouče T 25,4 mm
Průměr otvoru H 25,4 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000046168
EAN / GTIN 00048011302133
Číslo výrobce 7000046168
L-číslo L51710 1028
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonný disk pro odstraňování otřepů of Manny materiály

Výhoda:

  • Vinutá konstrukce zajišťuje vyvážený kompaktní disk s plynulým chodem
  • Speciálně navržené pro práci s ostrými hranami a kovovými otřepy
  • Netkaná tkanina zajišťuje nízkoteplotní vývoj a snižuje vliv na tepelně citlivé materiály

Doporučení:

  • Vysoce výkonný disk pro odstraňování otřepů z mnoha materiálů