• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vláknový kotouč 3M™ Cubitron™ II 982C, 150 mm x 22 mm, 60+

Artiklové číslo: 7000045234
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045234
EAN / GTIN 00051141434339
Číslo výrobce 7000045234
L-číslo L01130 111068
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tajemství tohoto dřevovláknitého kotouče spočívá v mimořádném tvaru a uspořádání abrazivních zrn: Jednotlivá keramická zrna jsou přesně tvarovaná, rovnoměrně velká, vertikálně uspořádaná a mají tvar malých trojúhelníků. Aplikují se rovnoměrně, ale náhodně, takže se opět najde typický výbrus vláknového disku. Výrazně vyšší efektivita nákladů v procesu obrábění zajišťuje úsporu nákladů a pohodlnější a ergonomičtější práci. Kromě toho je dosaženo nové dimenze kvality povrchu.

Výhoda:

  • Jedinečná technologie přesného zrnitosti 3M pro jedinečný výkon a životnost obrábění
  • Vhodné pro vysoké napětí, např.
  • B.
  • Konstrukční zpracování oceli
  • Vyžaduje menší tlak a poskytuje větší pracovní komfort
  • Ošetřuje povrch čistě a rovnoměrně
  • Pro odvětví konstrukční oceli

Doporučení:

  • Pro vysokotlaké svařování, hrany srážení hran a hrany srážení hran
  • Odstraňte svary z uhlíkové oceli, valivé váhy, jámy a defekty a obráběcí drážky
  • Pro broušení a promíchávání velkých a malých povrchů kovových povrchů
  • Použití s funkcí 3M High výkon Back up pro maximální rychlost a výkon

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku