Lapovací fólie 3M™ 266x, 0,30 mikronů, psa, disk, 203,2 mm x NH

Artiklové číslo: 7000044873
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 ks
  • K objednání po násobcích: 500 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044873
EAN / GTIN 50051111501561
Číslo výrobce 7000044873
L-číslo L51710 1050
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lapovací fólie 3M™ 266x je samolepicí (psa) na fóliové podložce o velikosti 3 mil s zrnem oxidu hlinitého a je k dispozici ve velikostech zrn 0,3 3 9 12 30 40 mikronů. Jedná se o 3M lapping film typu P, tj. má tvrdší systém vázání a používá se pro tvrdé materiály.

Výhoda:

  • Barevné kódování
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Micron zrnitost a lepení syntetické pryskyřice
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • Dlouhá životnost
  • Přesné a určitelné povrchové vlastnosti a vysoký produktivita
  • Těsné tolerance ve velikostech zrn a velmi dobrá přilnavost zrna
  • Ještě více dokončit
  • Vymazat přiřazení
  • Snížené ucpání
  • Reprodukovatelná kvalita povrchu
  • PSA-opěrný talíř

Doporučení:

  • Všechny lapovací fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu obrobků vyrobených z kov a plastu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku