3M™ Diamantová lapovací fólie 661x, 1,0 mikronů, disk, 127 mm x NH

Artiklové číslo: 7000044826
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 250 ks
  • K objednání po násobcích: 250 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000044826
EAN / GTIN 50051111497963
Číslo výrobce 7000044826
L-číslo L51710 806
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu všech extrémně tvrdých materiálů. Všechny diamantové lapovací fólie by měly být použity ″mokré″. Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny.

Výhoda:

  • Nejčastěji se používá diamantový lapovací film
  • Rychlé broušení, vyšší propustnost
  • Plošší povrch a ostré hrany
  • Rovnoměrný povrch
  • Homogenní, nestlačitelná fólie s vysokou přesností
  • Syntetické diamantové zrno
  • Odolné proti vodě a oleji
  • Přesné a reprodukovatelné povrchové vlastnosti
  • Ještě více dokončit
  • Nejtěžší typ zrna
  • Uživatelsky přívětivá manipulace
  • K dispozici jako disky, listy a válečky

Doporučení:

  • Všechny diamantové lapovací fólie by měly být použity ″mokré″
  • Jako pomůcky pro broušení lze použít vodu, emulzi nebo jiné komerčně dostupné chladicí kapaliny
  • Pro nejvyšší nároky na kvalitu povrchu všech extrémně tvrdých materiálů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku