3M™ Scotchlite™ Tejido reflectante 8935, plateado, 914,4 mm x 50 m

Número de artículo: 7000042462
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie Scotchlite™ Reflective Material 8935
Denominación del fabricante Scotchlite™ Reflective Material 8935
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado ninguno
Color plateado
Tipo de producto Lámina protectora
Anchura lámina 0,914 m
Longitud lámina 50 m
Material lámina Papel
Características Resistente al agua; resistente a la abrasión
Reutilizable
Resistencia a la temperatura hasta 60 °C

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000042462
EAN / GTIN 50051131887133
Número del fabricante 7000042462
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El tejido reflectante 3M™ Scotchlite™ 8935, plateado, para ropa de alta visibilidad, especialmente uniformes de bombero y vestuario laboral resistente al fuego, ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz. El material emite un brillo de color blanco cuando lo ilumina alguna luz, incluso aunque el usuario se encuentre en el arcén. El producto se caracteriza por un alto grado de resistencia al calor y una excelente duración de uso. El tejido reflectante de 3M está compuesto por pequeñas esferas de vidrio retrorreflectantes expuestas, pegadas a un resistente tejido ignífugo 100 % algodón con una capa de unión especial. Cumple con los requisitos de la ISO 20471, pero supera con facilidad los valores mínimos de reflexión exigidos en el nivel de rendimiento más alto, de forma que mejora en gran medida la visibilidad de las personas. Dado que el tejido base está hecho de algodón acabado, el material reflectante no afecta a las propiedades ignífugas de la prenda y supera los requisitos de inflamabilidad de la EN 469. Por esta razón, se trata de una opción muy buena para prendas de protección ignífugas, sobre todo si se lavan en casa. El tejido reflectante 8935, con un alto grado de resistencia al desgaste y durabilidad, se puede lavar fácilmente en casa a hasta 60 °C (50 ciclos según la ISO 20471). También se puede lavar en seco (30 ciclos según la ISO 3175). El propio material se puede usar en tejidos delicados. Cuando se trata de tejidos resistentes, el usuario puede elegir cualquier procedimiento de cuidado. Otra de las ventajas estriba en que el material está disponible en varios anchos y se puede imprimir, bordar, grabar o utilizar en tuberías o piezas estampadas. Esto quiere decir que los diseños individuales se pueden aplicar de manera sencilla. Además, las propiedades retrorreflectantes del material son independientes del grano que presenta la prenda y consiguen buenos resultados incluso cuando están mojadas. Esto significa que se garantiza una buena visibilidad desde diversos ángulos de incidencia e incluso en malas condiciones meteorológicas. La tecnología de esferas de vidrio patentada de 3M le otorga un aspecto muy textil al darle al tejido flexibilidad, ligereza y un alto grado de comodidad de uso. ##La marca 3M™ Scotchlite™ es conocida por la gran calidad que ofrece. 3M es uno de los principales proveedores de materiales reflectantes a nivel mundial y cuenta con una amplia experiencia y una gran variedad de soluciones de seguridad. Entre los servicios acreditados que presta esta empresa de multitecnología se incluyen la asistencia al cliente en el desarrollo de diseños y la identificación de socios competentes, entre otros. #

Ventaja:

  • EL tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz.
  • Puede utilizarse en prendas de protección ignífugas según la EN 469.
  • Se puede usar en tejidos delicados que solo se pueden lavar en seco.
  • Alto grado de libertad de diseño gracias a formas simples y acabados individuales.

Recomendación:

  • Para ropa de alta visibilidad, especialmente ropa contra incendios y ropa de trabajo ignífuga