3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8925, stříbrný, 1068 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000042457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite
Označení výrobce 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8925
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,068 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ano
Teplotní odolnost do 60 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000042457
EAN / GTIN 50051138531473
Číslo výrobce 7000042457
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní tkanina 3M™ Scotchlite™ 8925 ve stříbrné barvě zlepšuje viditelnost uživatele ve tmě a za snížené viditelnosti na oděvech s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro volný čas a doplňky. Materiál po nasvícení svítí bíle - a to i v případě, že se jeho nositel nachází na okraji silnice. Reflexní tkanina se skládá z přímo zrcadlících se exponovaných skleněných kuliček, které jsou naneseny na odolnou směsovou tkaninu (65 % polyester / 35 % bavlna) pomocí pojivového systému. Splňuje požadavky normy ISO 20471, ale výrazně překračuje minimální hodnoty odrazivosti požadované v nejvyšší výkonnostní úrovni, a proto výrazně zlepšuje viditelnost osob. Zároveň nabízí velmi dobrou kvalitu výrobku pro pracovní oděvy, které se perou v domácím prádle. Reflexní tkanina 8925 je totiž vysoce prací při 60 °C (75 cyklů podle normy ISO 20471) - s vysokou odolností proti oděru a trvanlivostí. Čištění za sucha je rovněž možné (50 cyklů podle normy ISO 3175). To znamená, že materiál lze použít i na citlivé tkaniny. U necitlivých materiálů si uživatel může sám zvolit postup ošetřování. Další výhoda: materiál je k dispozici v různých šířkách a lze jej potisknout, vyšít, děrovat nebo použít na lemování či výseky. Díky tomu lze snadno realizovat i individuální vzory. Retroreflexní vlastnosti materiálu jsou navíc nezávislé na orientaci na oděvu a jsou účinné i za mokra. To zajišťuje dobrou viditelnost při mnoha úhlech osvětlení a i za špatných povětrnostních podmínek. Patentovaná technologie skleněných kuliček od společnosti 3M zajišťuje velmi textilní charakter, díky němuž je látka pružná a lehká, a proto velmi pohodlná při nošení. Plus z hlediska bezpečnosti: materiál má certifikát Oeko-Tex a neobsahuje žádné látky dráždící pokožku. 3M™ Scotchlite™ je známý svou vysokou kvalitou. Společnost 3M je jedním z předních světových dodavatelů reflexních materiálů a nabízí rozsáhlé odborné znalosti a širokou škálu bezpečnostních řešení. Mezi osvědčené služby této multitechnologické společnosti patří podpora zákazníků při vývoji designu a vyhledávání kompetentních partnerů.

Výhoda:

  • Reflexní tkanina pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatné viditelnosti
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Vhodné pro použití na citlivé látky, které lze chemicky čistit
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100

Doporučení:

  • Pro oblečení s vysokým oblečením