3M™ Pěnová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem z polyethylenu 9515W, bílá, 1500 mm x 33 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000035434
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Bílá Čistá bílá
Řada 9515W
Označení výrobce 3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515W; 3M™ doppelseitiges Hochleistungsklebeband 9515W
Obal volné
Barva bílá
Teplota skladování od -40 °C
Teplota skladování do 80 °C
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PE-pěna
Lepicí hmota akrylát
Teplotní odolnost min. -40 stupeň
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení
Vlastnosti Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka 33 m
Šířka 1 500 mm
Tloušťka 1,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000035434
EAN / GTIN 08021684551819
Číslo výrobce 7000035434
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše vysoce výkonná oboustranná lepicí páska 3M™ 9515W, bílá, je 1,5 mm silná oboustranná lepicí páska lepicí páska vyrobená z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami (hustota 75 kg/m³) s akrylátovým lepidlem. Díky akrylátovému lepidlu lepicí páska okamžitě a trvale přilne k široké škále povrchů. Je určen pro montáž a připojení pro všeobecné použití. Tato vysoce výkonná oboustranná lepicí páska je ideální pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, štítků a dalších aplikací.

Výhoda:

  • 1,5 mm silný, oboustranný lepicí páska z polyethylenové pěny s uzavřenými buňkami v bílé barvě s akrylátovým lepidlem
  • Montáž a připojení různých materiálů
  • Vhodné pro montáž displejů (POS), lehkých odznaků, jmenovek a dalších aplikací
  • Vysoká teplota, počasí, odolnost proti UV záření a rozpouštědlům
  • Tlumení vibrací
  • Pokročilé možnosti návrhu
  • Snížení následného zpracování
  • Rychlé a snadné připojení
  • Snížení výrobních nákladů
  • Ideální pro nákladově efektivní lepení materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Pro spojování různých materiálů, jako je například
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, sklo, keramika a mnoho plastů