Smršťovací hadička 3M™ PST, EPDM, černá, 114,3/33 mm, 610 mm

Artiklové číslo: 7000035246
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 45 ks
  • K objednání po násobcích: 45 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000035246
EAN / GTIN 08021684282898
Číslo výrobce 7000035246
L-číslo L01310 1884

Popis

Provedení:

Celková délka 610 mm

Popis:

Pryžový izolační návlek 3M™ EPDM pro smršťování za studena je z výroby předepnutá trubička s odnímatelnou podpůrnou cívkou uvnitř. Stačí připravit přípojku, umístit trubku a vytáhnout nosnou cívku.

Charakteristika:

Speciálně konstruované pro primární izolaci pevných dielektricky izolovaných vodičů a kabelových spojů až do 1,000 voltů
Snadná montáž, která nevyžaduje žádné nástroje
Vynikající elektrické vlastnosti ve vlhkosti a odolné vůči vodě, kyselinám a zásadám
Vyrobeno z EPDM pryže, která neobsahuje chloridy ani síru
Odolává teplotám od -40 do 90 °C.
Utěsnění proti vlivům prostředí pro komunikaci a jiné neelektrické spoje
Odolná vůči vlhkosti.
Samozhášecí
Odolné vůči kyselinám a zásadám, ozónu a UV záření