3M™ VHB™ páska 4905

Artiklové číslo: 7000033112
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 96 kusy
  • K objednání po násobcích: 96 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VHB™ 4910
Označení výrobce 3M™ VHB™ Klebeband 4905
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Montáž; Slepit; Trvalé zalepení; Upevnit
Vlastnosti Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům; tepelně vodivý
Délka L 33 m
Šířka B 6 mm
Tloušťka S 0,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000033112
EAN / GTIN 04001895593765
Číslo výrobce 7000033112
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Spolehlivost ve všech oblastech s rodinou pásků 4910 3M™ VHB™ Naše páska 3M™ VHB™ 4905 je součástí rodiny pásků 4910 3M VHB. Je vybavena univerzálním lepidlem a často se používá pro lepení transparentních materiálů nebo pro aplikace, kde je preferována transparentní nebo bezbarvá lepicí páska. Páska lepí speciálně na kov, sklo a plasty, jako je polykarbonát a akrylát. Doporučené oblasti použití: Lepení transparentních materiálů, montáž podsvícených průsvitných nápisů, skla vyztuženého pryskyřicí, kovu, skla a materiálů s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativních materiálů a výlisků, štítků a log, lepení panelů a upevňování ztužujících prvků. Netradiční vysoce výkonná oboustranná lepicí páska V roce 1980 vynalezla společnost 3M revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost se silnou přilnavostí. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svárům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.

Výhoda:

  • Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
  • Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
  • Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design; díky vysoké průhlednosti zůstávají i hrany bez povšimnutí
  • 0,5 mm silný, robustní oboustranný vysoce výkonný transparentní lepicí páska, vyrobený z akrylátového lepidla pro různé účely, zejména na materiálech s vysokou povrchovou energií
  • Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
  • Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy
  • Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
  • Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
  • Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Doporučení:

  • Pro vnitřní a venkovní použití.
  • Kombinace vysokoenergetických materiálů, jako je např.
  • B.
  • Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
  • Spojení transparentních materiálů jako je například
  • B.
  • Sklo, polykarbonát, akryl (PMMA)
  • Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
  • Pro lepení štítků, log a značek