3M™ Míchací kelímek, 365 ml, 50402

Artiklové číslo: 7000032397
Nastavit cenu 90 ks (CZK 9,38 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 90 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032397
EAN / GTIN 04046719341245
Číslo výrobce 7000032397
L-číslo L01130 108447
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Čiré míchací kelímky jsou potištěny s hroty pro správný směšovací poměr pro směsi se dvěma nebo více složkami. Šálky jsou k dispozici v různých velikostech od 120 ml do 2 300 ml. Pro každou velikost jsou k dispozici vhodná víčka.

Výhoda:

  • promíchávání a skladování základních nátěrů, laků nebo nátěrů čirého nátěru
  • Informace o směšovacích poměrech vytištěných na šálcích
  • Průhledný materiál
  • Odpovídající víčka jsou k dispozici ve všech velikostech

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku