3M™ Perfect-It™ pěnová brusná podložka, oranžová, 150 mm, PN09550

Artiklové číslo: 7000032308
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ Perfect-It™ Polierschaumpad grob
Barva Oranžová
Stupeň jemnosti hrubé
Stupeň tvrdosti Měkké
Průměr 150 mm
Popis tvaru plochý
Hnací stroj Excentrické brusky
Vhodnost materiálu Všechny kovy
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000032308
EAN / GTIN 04001895539336
Číslo výrobce 7000032308
L-číslo L51710 766
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Naše lešticí pěnové podložky 3M™ Perfect-It™ Coarse nabízejí nejvyšší výkon pro každou fázi procesu leštění a kombinují funkce, které šetří čas a zlepšují výsledky. Texturované polštářky absorbují více lešticí hmoty a zabraňují rozstřikování. Nabízejí také větší kontaktní plochu a vyšší účinnost. Oboustranné a jednostranné provedení lze kombinovat s našimi systémy rychlé výměny Quick Connect a Hookit™, které šetří čas a prodlužují životnost kotoučů. Vyberte si z řady padů pro specifické aplikace, jako je práce na vytvrzeném laku s tvrdým nebo středně tvrdým povrchem, odstraňování malých nedokonalostí a odstraňování škrábanců nebo stop po broušení (zrnitost P1200 nebo jemnější) - a to i na těžko přístupných místech. Tyto pěnové kotouče jsme vyvinuli jako součást našeho barevně odlišeného lešticího systému Perfect-It™ speciálně pro stále se vyvíjející technologie lakování a bezbarvého laku. Pěnové kotouče jsou obecně méně agresivní a vytvářejí jemnější povrch než vlněné kotouče, takže jsou ideální pro kritické kroky leštění v procesu přelakování. Obvykle mohou pracovat při vyšších rychlostech a spoléhají na kombinaci řezání a generování tepla, aby snadno roztavily vrchní lak a odstranily jemné škrábance a stopy po víření. Naše oboustranné lešticí pěnové kotouče 3M™ Perfect-It™ s hrubým povrchem jsou vybaveny středovým dílem, který prodlužuje životnost, a lze je používat s naším adaptérem Quick Connect. Kovový adaptér má 5/8palcový závit, který umožňuje rychlé připojení a vycentrování našich lešticích padů na různých standardních rotačních leštičkách. Stejně rychle je lze sejmout, což usnadňuje výměnu kotoučů a šetří čas. Díky našemu nástavci na suchý zip Hookit™ lze jednostranné lešticí pěnové kotouče 3M™ Perfect-It™ rychle, čistě a snadno nasadit, sejmout a znovu nahrubo nasadit a maximálně tak zkrátit čas strávený v dílně. Polštářky Hookit™ mají háčky ve tvaru písmene J, jak je známe z každodenních háčků a smyček. Podložky Hookit™ hrubě uchopí kartáčované nylonové smyčky lešticích pěnových polštářků 3M™ Perfect-It™ a pevně a bezpečně je drží i při intenzivním používání. Lze je také velmi rychle sejmout, což šetří čas při vícestupňovém leštění. Lešticí pěnové polštářky 3M™ Perfect-It™ Coarse jsou naše nejvýkonnější oboustranné a jednostranné pěnové lešticí polštářky. Jsou nedílnou součástí našeho lakovacího systému 3M™ Perfect-it™ - jsou určeny pro případy, kdy je vyžadována nejjemnější povrchová úprava v každé fázi opravy bezbarvého laku a laku. Náš systém využívá progresivní řadu brusných materiálů a lešticích kotoučů k vytvoření nové povrchové úpravy vozu se zářivou barvou a bohatým leskem.

Výhoda:

  • Naše nejvýkonnější pěnové lešticí podložky
  • Lze použít s našimi systémy 3M™ Hookit™ a Quick Connect pro rychlou výměnu
  • Pěnová konstrukce bezpečně absorbuje lak pro rychlejší a čistší práci
  • K dispozici v různých velikostech.
  • Součást systému pro barevné lakování 3M™ Perfect-IT™