3M™ Hookit™ Purple+ sada zahnutých adaptérů s více otvory, 70 x 198 mm, PN50729

Artiklové číslo: 7000032210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000032210
EAN / GTIN 04046719314201
Číslo výrobce 7000032210
L-číslo L51710 1493

Popis

Provedení:

Výběr adaptéru s optimalizovaným odsáváním prachu
Jednoduché a efektivní profilování zakřivených povrchů
Celková délka 198 mm
Celková šířka: 70 mm

Popis:

Se sadou 3M™ Hookit™ Purple+ se zakřivenými víceotvorovými adaptéry je prach vznikající při broušení optimálně odsáván. Naši sadu zakřivených adaptérů lze namontovat na standardní ruční brusné bloky pro snadné profilování zakřivených povrchů. Naše sada zakřivených adaptérů je navržena pro optimální odsávání prachu a zajišťuje čisté pracovní prostředí.

Charakteristika:

Pro čisté pracovní prostředí
Součást brusného a lešticího systému 3M™ Hookit™