{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Scotch® 2230 | |
| Označení výrobce | 2230 Mastikstreifen; Scotch® 2230 Mastikband | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Černá | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Minimální teplota použití | 0 °C | |
| Maximální provozní teplota | 38 °C | |
| Šířka | 15,85 mm | |
| Tloušťka | 2,28 mm | |
| Vhodné pro oblast použití | Utěsnění; konzervace | |
| Délka | 0,152 m | |
| Vlastnosti těsnění | Nelepí | |
| Druh lepicí pásky | oboustranný | |
| Počet kusů | 40 | |
| Druh produktu | Těsnicí páska | |
| Obsah | Sada / sortiment |
| Katalogové číslo | 7000031582 | |
| EAN / GTIN | 00054007418139 | |
| Číslo výrobce | 7000031582 | |
| L-číslo | L01130 111231 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |