Scotch-Brite™ EXL Lisovaný kompaktní kotouč XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 8A CRS

Artiklové číslo: 7000028450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028450
EAN / GTIN 50048011137631
Číslo výrobce 7000028450

Popis

Provedení:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Velikost: 75 mm
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany

Popis:

Netkaná textilie Scotch-Brite™ ″EXL″ je k dispozici v široké škále tvrdostí a jemností a je ideální pro různé aplikace od odstraňování otřepů až po lesklou povrchovou úpravu.

Charakteristika:

Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Univerzální použití