Scotch-Brite™ Multi-Finishing kompaktní kotouč MU-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 2S FIN

Artiklové číslo: 7000028446
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný válec

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000028446
EAN / GTIN 50048011131783
Číslo výrobce 7000028446
L-číslo Z5E430 MU-WL2SFIN

Popis

Provedení:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Popis:

KompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Multi-Finishing jeDisc Pad opěrný talíř s měkkou tvrdostí a řadou minerálů. Naše kompaktníDisc Pad opěrný talíře jsou navrženy pro účinné čištění a dokončování kovů, jako je nerezová ocel, hliník, mosaz a měď.

Charakteristika:

Poskytuje rovnoměrné zrno pro konečnou úpravu nerezové oceli, železných a neželezných kovů
Vysoká přizpůsobivost pro rovnoměrné dokončení na tvarovaných, zakřivených a dalších površích
Mírná agresivita a nižší osazení pro konzistentní výsledky po celou dobu životnosti disku

Poznámka:

Use for cleaning and final finishing on a range of metals such as stainless steel, aluminium, brass and copper