Popis:
Bez námahy čistá přilnavost Naše lepicí páska 3M™ VHB™ 4914 se skládá z permanentního akrylátového lepidla s viskoelastickými vlastnostmi. Jedná se o vysoce výkonnou oboustrannou lepicí pásku s extrémně vysokou přilnavostí k různým materiálům, jako je hliník, nerezová ocel, pozinkovaná ocel, kompozitní materiály a plasty, akryl, polykarbonát, ABS a lakované nebo utěsněné dřevo. Tato páska má vynikající pevnost ve smyku, přizpůsobivost, přilnavost k povrchu a teplotní odolnost. Použití zahrnuje širokou škálu průmyslových odvětví, včetně dopravy, spotřebičů, elektroniky, zobrazovacích řešení a všeobecného průmyslu. Páska rychle a pevně lepí širokou škálu materiálů pro dlouhodobé použití. Doporučené aplikace: Dekorativní materiály a výlisky, štítky a loga, displeje, upevnění panelů a ztužující prvky. Spolehlivost ve všech oblastech s produktovou řadou 4950 lepicích pásek 3M VHB Lepicí páska 3M™ VHB™ 4914 patří do produktové řady 4950 lepicích pásek 3M VHB. Tyto robustní pěnové lepicí pásky mají univerzální lepidlo na obou stranách. Obvykle se používají na kovové, skleněné a plastové materiály s vysokou povrchovou energií. Lepicí páska 3M VHB 4914 je v rámci této produktové řady nejtenčí, a proto umožňuje vytváření úzkých spojů. Netradiční vysoce výkonná oboustranná lepicí páska V roce 1980 společnost 3M vynalezla revoluční lepicí pásky VHB. Tyto jedinečné pásky kombinují přizpůsobivost a silnou lepicí sílu. Řada výrobků VHB zahrnuje pásky s extrémně vysokou přilnavostí k nejrůznějším materiálům. Pásky 3M VHB jsou osvědčenou alternativou ke šroubům, nýtům, svarům a dalším formám mechanického spojovacího materiálu. Aplikace sahají od mobilních telefonů a elektronických dálničních značek až po chladničky, architektonická okna a výškové budovy pro jeden nebo více kroků v procesu montáže, upevňování a utěsňování. Tato renomovaná a spolehlivá páska nabízí stálou pevnost spoje, vynikající trvanlivost a vynikající odolnost proti rozpouštědlům a vlhkosti. Společnost 3M stojí za všemi svými výrobky a je vždy k dispozici pro aplikaci výrobků a technickou podporu. Osvědčená spolehlivost pásky 3M VHB Páska 3M VHB poskytuje zvýšenou pevnost spoje způsobem, který mechanické spojovací prvky nedokážou zajistit. Tato páska zlepšuje vzhled hotových výrobků tím, že eliminuje potřebu nýtů a šroubů a zároveň poskytuje okamžitou pevnost při použití. Ve většině případů je upevnění pomocí pásky 3M VHB rychlejší než vrtání nebo upevnění pomocí tekutého lepidla. Tyto univerzální pásky lze použít pro vnitřní i venkovní aplikace, včetně montáže oken, dveří a nápisů, elektroniky, stavebnictví a mnoha dalších průmyslových aplikací. Pásky 3M VHB jsou odolné vůči chemikáliím, UV záření a extrémně vysokým i nízkým teplotám. Unikátní akrylátové chemické složení zajišťuje zvýšenou přilnavost a odolnost proti změnám v čase. Můžete tak využívat výhod dlouhotrvající, účinné a spolehlivé lepicí pásky. Vývoj lepších řešení díky vědě a inovacím Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o přilnavosti a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy podniků po celém světě. Technologie 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.
Výhoda:
- Rychlé a snadné lepení a silná a odolná odolnost
- Okamžitá odolnost díky lepidlu citlivému na tlak
- Téměř neviditelné lepení zajišťuje optimalizovaný design
- 0,15mm silný, robustní oboustranný vysoce výkonný bílý lepicí páska s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k mnoha materiálům s vysokou povrchovou energií, tloušťka 0,15mm, robustní oboustranný vysoce výkonný bílý lepicí páska s oboustranným univerzálním lepidlem přilne k mnoha materiálům s vysokou povrchovou energií
- Může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, šetří vrtání, broušení, dokončování, šroubování, svařování a čištění
- Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy; výjimečný výkon tlumiče
- Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
- Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
- Úzké spojovací vedení
Doporučení:
- Lze použít pro lepení průhledných materiálů, montáž podsvícených průsvitných značek, skla vyztuženého pryskyřicí, kov, skla a materiálů s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativního materiálu a pásů, jmenných desek a log, lepení panelů a upevnění výztužných prvků