3M™ páska se skelnou tkaninou nehořlavá těsnicí 398FR, bílá, 76 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7000001301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000001301
EAN / GTIN 50021200966731
Číslo výrobce 7000001301
L-číslo L01310 914
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ plamenná skleněná tkanina lepicí páska 398FR je vhodná pro různé letecké aplikace, stejně jako pro rozsáhlé opravy a údržbu. Tento lepicí páska přilne k široké škále materiálů díky svému akrylátové lepidlu citlivému na tlak. Díky své vysoké přizpůsobivosti lepicí páska přilne k obtížným povrchovým strukturám a 3-rozměrným tvarovaným povrchům. Silná, dlouhotrvající lepicí vazba je odolná proti opotřebení a tekutinám. Akrylátové lepidlo má vynikající vlastnosti stárnutí, takže lepicí páska je ideální pro dlouhodobé aplikace. Možné aplikace: • Utěsnění tepelně nebo zvukově izolačních panelů, kde je vyžadována vysoká pevnost lepidla a odolnost proti plameni. • Utěsnění oken letadel, těsnění kanalizace, opravy sedadel. • Tepelná a akustická těsnění nebo ochrana kabelových svazků, elektrických kabelů nebo hadic. • Aplikace v námořním průmyslu. • Všeobecné průmyslové aplikace. Skleněná tkanina lepicí páska 398FR splňuje požadavky na zpomalovač hoření podle F.A.R. Část 25,853 (a ) a F.A.R. Část 25,855 písm. D).

Výhoda:

  • Poruchy související s opotřebením se snižují otěruvzdorností a dobrou teplotní odolností
  • Akrylátové lepidlo má velmi dobrou odolnost proti stárnutí a je vhodné pro mnoho trvalých aplikací
  • Díky své vysoké tvárnosti, tento lepicí páska přilne k obtížným texturám a 3-dimenzionální tvarované povrchy
  • Splňuje požadavky F.A.R. na zpomalování hoření
  • Část 25,853 (a ) a F.A.R.
  • Část 25,855 písm. D)

Doporučení:

  • Používá se jako řešení zpomalující hoření pro mnoho aplikací v leteckém a kosmickém průmyslu