Sada stahováků s hákem Kuličková ložiska ISO 6005, 6006, 6203, 6204, 6205, 6300, 6302, 6303, 6304

Artiklové číslo: 70-012-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Abzugshakensatz Kugellager ISO 6005, 6006, 6203, 6204, 6205, 6300, 6302, 6303, 6304
Počet háků 3
Druh produktu Stahovací rameno
Materiál ocel
Celková délka 70 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70-012-S
EAN / GTIN 4021176181313
Číslo výrobce 70-012-S
L-číslo L80010 105514
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Sady stahovacích háků řady 70-0-S jsou vhodné pro stahováky kuličkových ložisek řady 70-0 a používají se pro nedestruktivní demontáž kuličkových ložisek s hlubokou drážkou bez demontáže hřídele. Kromě háčků jsou sady také opěrnými kroužky jako náhradní díly.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Počet háků: 3
  • celková délka [mm]: 70 mm
  • Celková délka [palec]: 2 3/4
  • Kuličkové ložisko ISO: 6005, 6006, 6203, 6204, 6205, 6300, 6302, 6303, 6304
  • Počet opěrných kroužků: 6