Boční štípací kleště s vícesložkovými návleky fosfátováno atramentolem na černo 125 mm

Artiklové číslo: 70 02 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Tvar čelistí/svěrné čelisti plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý); Drát (měkký)
Zkosení břitu Jemná vata
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Stranové štípací kleště
Povrch Atramentováno; leštěné
Výrobní proces Kalené
Celková délka 125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70 02 125
EAN / GTIN 4003773034025
Číslo výrobce 70 02 125
L-číslo L70010 793
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • nepostradatelný boční nůž pro všestranné použití
  • vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost
  • Přesné břity pro měkký a tvrdý drát
  • čistý řez na tenkých Cu drátech, také na hrotech řezu
  • Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 62 HRC
  • štíhlý tvar hlavy pro použití v těžko přístupných pracovních oblastech

Charakteristika:

  • Řezné hodnoty měkkého drátu (průměr): Ø 3,0 mm
  • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,3 mm
  • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,5 mm
  • černě atramentované
  • s vícesložkovým opláštěním
  • leštěný
  • Řezná hrana se zkosením