Brusný pás Z

Artiklové číslo: 69903041000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusný pás

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 69903041000
EAN / GTIN 4014586283685
Číslo výrobce 69903041000
L-číslo L00010 4003
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Abrazivo Z
  • Univerzální brusivo pro broušení a odstraňování otřepů z oceli a neželezných kovů, které splňuje i ty nejvyšší požadavky. Toto brusivo, vyvinuté ve spolupráci s profesionálními uživateli, přesvědčí zejména svou dlouhou životností a výkonem, jakož i hospodárným použitím. Těžká polyesterová tkanina, plně spojená syntetickou pryskyřicí se zirkonovým korundem
  • 150 x 2 000 mm

Charakteristika:

  • Zrnitost 36
  • PU 10 ks

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku