Kontaktní váleček

Artiklové číslo: 69902264000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Šířka brusného pásu 150 mm
Druh produktu Pásová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 69902264000
EAN / GTIN 4014586291468
Číslo výrobce 69902264000
L-číslo L00010 3557
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • Kontaktní váleček
  • Dlouhá životnost, nízký valivý odpor díky vysoce kvalitním kuličkovým ložiskům, snadná výměna

Charakteristika:

  • Ø 88,0 mm
  • šířka 150,0 mm