uvex 2 trendovací boty S3 modrá/černá Šířka 12 velikost 39

Artiklové číslo: 6935339
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo 6935339
EAN / GTIN 4031101776057
Číslo výrobce 6935339
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už při montáži nebo ve výrobě, uvnitř nebo venku: Trend uvex 2 zahrnuje mnoho osvědčených technologií v moderní základní produktové řadě pro střední použití (S1 - S3). uvex anti-twist toecap pro větší ochranu proti kroucení a vysoce kvalitní materiály podrážky spolu se sportovním vzhledem a svěžími barvami zajišťují, že je radost ji nosit. Výsledek: Maximální pohodlí a bezpečnost pro každodenní práci.  ,

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Zvláště sportovní bezpečnostní obuv
  • Materiály podrážek bez obsahu silikonů, změkčovadel a dalších látek narušujících smáčivost laku
  • Bezpečnostní boty s šněrovacím systémem odolným proti nečistotám a teplu

Vlastnosti zajišťující komfort

  • velmi dobré tlumení
  • velmi pohodlné nošení
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka s odvodem vlhkosti a dodatečným odpružením v oblasti paty a přední části chodidla
  • svrchní materiál z hydrofobizované kůže

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S3 podle normy EN ISO 20345:2022 + A1:2024
  • Bezpečnostní obuv splňuje požadavky ESD s odvodovým odporem menším než 100 megaohmů
  • Ocelová špička a ocelová mezipodešev odolná proti propíchnutí
  • Stabilizační zadní krytka uvex anti-twist chránící před zkroucením
  • Pěnová ochranná vrstva na ochranu svrchního materiálu
  • ergonomicky tvarovaná podrážka z polyurethanu se dvěma hustotami s velmi dobrou protiskluzovou úpravou (SR)
  • reflexní prvky pro lepší viditelnost

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 2 trend
  • Barva (filtr): modrá / černá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 39
  • Uzávěr: Tkaničky
  • stélka: uvex 2 trend climate comfort stélka
  • odolnost proti uklouznutí: SRC
  • Podrážka: uvex 2 trend
  • Šířka: 12