Box na nářadí z ocelového plechu „Extra“, Typ: 5/530

Artiklové číslo: 693455 5/530
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
466 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější rozměr délka 530 mm
Vnější rozměr šířka 200 mm
Vnější rozměr výška 200 mm
Provedení 5-dílné
Hmotnost 6,3 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693455 5/530
EAN / GTIN 2050001895400
Výrobce/odpovědná osoba WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Nederland, www.wesma.nl

Popis

Provedení:

Uzamykatelný pomocí visacího zámku (č. 085830 a následující). Víko upevněno pomocí průchozího kování.
Zvlášť silné provedení, částečně z ocelového plechu tloušťka 0,9 mm.

Lakování:

Box oranžový a rukojeť šedý antracit, práškově nanášený lak.