Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kufr na nářadí z X-ABS s miskou na dno, 2 tabulemi na nástroje a zámky TSA, pojízdný

Artiklové číslo: 692540

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Číslo výrobce 489570171
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

X-ABS je extrémně houževnatý, nárazuvzdorný a proto vhodný pro leteckou přepravu.. Struktura povrchu je odolná vůči poškrábání, protiskluzová (efekt pogumování) a dokonale chrání povrch. V dvojitém hliníkovém rámu integrované sklopné cylindrické zámky, kování pro aretaci víka kufru a kluzáky.

1 miska na dno s krycí deskou, bez rozdělení, výška 88 mm.
Vnitřní vybavení:
1 nástrojová tabule s 25 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm, 1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami, 1 krycí deska s 15 zásuvnými přihrádkami a 1 upínací přihrádkou 400 mm a 1 přihrádka na dokumenty se 2 přihrádkami na vizitky a 2 poutky na psací potřeby.
Zámky TSA: Při cestách do USA mohou být tyto zámky bezpečnostním úřadem USA odemčeny a opět zamčeny „Transportation Security Administration“ (TSA) pomocí univerzálního klíče za účelem prohlídky. Je tak vyloučeno násilné odemčení kufru (zničení zámků) při prohlídce.

Poznámka:

Kufr lze na poptávku dodat i s jinými variantami zámku.