X-ABS verktygsväska med bottenlåda, 2 verktygstavlor och TSA-lås, med hjul

Article no.: 692540
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager
  • Material: X-ABS
  • Typ av verktygsförvaring: Skafthållare
  • Väska bärförmåga: 30
  • Egenskap väska: Flyganpassad

Produktinformasjon

Technical Data

Material X-ABS
Typ av verktygsförvaring Skafthållare
Väska bärförmåga 30 kg
Egenskap väska Flyganpassad
Längd invändigt 470 mm
Bredd invändigt 210 mm
Höjd invändigt 360 mm
Volym 35 l
vikt 6,8 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Manufacturer number 489570171

Beskrivelse

Utförande:

X-ABS är extremt slagtåligt vilket gör det lämpligt för flygtransport. Ytstrukturen är reptålig och glidhämmande (gummeringseffekt) vilket ger ett mycket gott ytskydd. Aluminiumstomme med inbyggda cylinderlås, rastergångjärn som håller locket i öppet läge och glidskena.
 
1 bottenlåda med täckplatta, indelningsbar, höjd 88 mm.
Invändig utrustning:
1 verktygstavla med 25 skafthållare och 1 klämfack 400 mm, 1 verktygstavla med 10 skafthållare, 1 täckplatta med 15 skafthållare och 1 klämfack 400 mm och 1 dokumentfack med 2 visitkortsfack och 2 pennhållare.
TSA-lås: Vid resa till USA kan de amerikanska säkerhetsmyndigheterna ”Transportation Security Administration” (TSA) öppna och stänga låsen med en huvudnyckel för genomsökning. Det gör att du slipper få väskan öppnad med våld (förstörda lås) vid en genomsökning.

Anmärkning:

Väskan kan på förfrågan också levereras med andra låsvarianter.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar