ABS kufr na nářadí se 4 nástrojovými tabulemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 692101 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: X-ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál X-ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 20 kg
Vnitřní rozměr délka 460 mm
Vnitřní rozměr šířka 310 mm
Vnitřní rozměr výška 170 mm
Hmotnost 3,8 kg
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692101 1
EAN / GTIN 4006793001190
Číslo výrobce 530001171
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Zámky integrované v rámu, kovové panty a nožičky. Povoleno jako příruční zavazadlo do letadel.
Vnitřní vybavení
1 nástrojová tabule s 26 zásuvnými přihrádkami (č. 692711),
1 nástrojová tabule s 16 zásuvnými přihrádkami (č. 692712),
1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami (č. 692714),
1 nástrojová tabule se svorkami a pryžovým páskem (č. 692715).