MarSurf M 310 sada 5 µm

Artiklové číslo: 6910265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Přístroj pro měření kontur

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6910265
EAN / GTIN 4059192064563
Číslo výrobce 6910265
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

MarSurf M 310 SET - 5 µm se skládá z : - MarSurf M 310 základní jednotka - podávací jednotka (vyjímatelná) - 1 standardních tlačítek PHT6-350, standardní hrot sondy 5 µm - vestavěná baterie - RaunNormal, Integrovaný do pouzdra (odnímatelný) včetně Mahr kalibračního certifikátu - Pushbutton protection (prism holder) - Pushbutton protection with attachment prism - výškově nastavitelný (integrovaný) - Charger / 3 síťový adaptér - Návod k obsluze - Přenosný vak s ramenním popruhem - USB kabel - ruční hranol s výškovým nastavením (pár) - Prodlužovací kabel k napájecí jednotce (délka 1,2 m )