Sada klíčů 9dílná sada v rolovacím pouzdře, Počet přepážek: 9

Artiklové číslo: 686000 9
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přepážek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ ukládání a skladování Pouzdro
Mobilita +++
Počet obsažených dílů 9 ks
Obal brašna
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Sady nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 686000 9
EAN / GTIN 4062406773502
Číslo výrobce 686000 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mobilita: +++ (ideální pro mobilní použití)
Vysoce odolné textilní brašny jsou vybaveny praktickou sadou nářadí, ideální pro vaši každodenní práci.

Rozsah dodávky:

Sada oboustranných otevřených klíčů, chromované: 1 ks. č. 610960 vel. 8 (6×7 – 19×22)
Stavitelné klíče: 1 ks č. 813962 vel. 200
Textilní svinovací pouzdro na nářadí se zapínáním na přezku: 1 ks č. 692255 vel. 390× 320

Poznámka:

Sortiment se dodává v kompletním složení.
Každá sestava je označena stupněm mobility (od „ideální pro mobilní použití“ až po „spíše vhodná pro stacionární použití“), který udává, do jaké míry je daná sestava vhodná pro mobilní použití nebo pro stacionární pracoviště.