Kombinovaná sada 2.6.5 BS18LBL+W18LBL9

Artiklové číslo: 685233000
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
Druh produktu Sortiment elektronářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 685233000
EAN / GTIN 4061792246607
Číslo výrobce 685233000
L-číslo L01750 1618

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák BS 18 L BL: Bezkartáčová vrtačka/šroubovák s kompaktní konstrukcí pro univerzální oblasti použití
  • Akumulátorová úhlová bruska W 18 L BL 9-125: Bezobslužný bezkartáčový motor s nejvyšší účinností a maximální praktičností

    Rozsah dodávky
  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák BS 18 L BL, akumulátorová úhlová bruska W 18 L BL 9-125, Li-power akumulátor (18 V/2. 0 Ah), akumulátor Li Power (18 V/4,0 Ah), nabíječka SC 30, MetaBOX 165 L

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 6.785 kg