sandály uvex 1 G2 S1 černá/červená Šířka 10 velikost 40

Artiklové číslo: 6848740
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S1
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
Třída ochrany S1
Velikost bot EU 40
Barva černá / červená
Druh produktu Bezpečnostní sandály

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6848740
EAN / GTIN 4031101807188
Číslo výrobce 6848740
L-číslo L01660 105621
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Budoucnost je plná energie s modelem uvex 1 G2, který určuje trendy. Inovativní technologie polyuretanové podrážky uvex i-PUREnrj vrací nárazovou energii uživateli po celé ploše podrážky a nově definuje tlumení a stabilitu. Pro každý pracovní den plný energie se znatelně vyšším komfortem a výrazně nižší únavou nohou.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 G2
  • Typ výrobku: Boty
  • Barva (filtr): černá/červená
  • Třída ochrany: S1
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 40
  • Uzávěr: Spoj se suchým zipem
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1 G2 klima komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1 G2
  • Šířka: 10