FOCUS 2,0 boty S3 67703 černá Šířka 11 Velikost 40

Artiklové číslo: 6770340
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 40
Šířka 11
Barva Černá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6770340
EAN / GTIN 3523990002269
Číslo výrobce 6770340
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Produktová řada FOCUS je velmi univerzální, robustní a ekonomická. Byl navržen pro požadavky ve stavebnictví (rozšíření budov) a v lehkém průmyslu. S podešví vyrobenou z dvojitě zhutněné PU se používají nejnovější technologie, které uživateli nabízejí optimální vlastnosti.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku