Ráčnový klíč pro bity 1/4 palce C 6,3 a E 6,3, Typ: 1/4

Artiklové číslo: 676645 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
242 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Bitový upínač: D 6,3; F 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 8001 A SB
Upínací 4hran 1/4 palec
Bitový upínač D 6,3; F 6,3
Délka 88 mm
Šířka 17,5 mm
Výška 12 mm
Počet břitů 60
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676645 1/4
EAN / GTIN 4013288192110
Číslo výrobce 05073230001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Přepínání levý/pravý chod pomocí páčky.
Upínání bitů D 6,3 / F 6,3.

Vhodné pro:

1/4palcové bity se stopkou C 6,3 a stopkou E 6,3.

Rozsah dodávky:

Včetně adaptéru se čtyřhranem 1/4 palce pro nástrčné vložky.