Držák šroubováku pro 1/4palcové bity s magnetem, Délka čepele: 10mm

Artiklové číslo: 676602 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 549 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Bitový upínač: D 6,3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 10 mm
Bitový upínač D 6,3
Délka L 25 mm
⌀ na hnané straně 10 mm
Celková délka 65 mm
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676602 10
EAN / GTIN 4067263013761
Číslo výrobce 676602 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům.
Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.