{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Bit se šestihrannou stopkou | |
| Formulář záznamu | Provedení šestihran | |
| Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 | C 6,3 | |
| Označení výrobce | 846 HSS | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 8,3 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Pro průměry otvorů d | 2 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Úhel, 1. stupeň | 90 stupně | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka L | 31 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Označení tvaru podle normy | C | |
| Postupy obrábění | Zahlubování profilů (SPR) | |
| Druh produktu | Kuželový záhlubník | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 676310 8,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288119018 | |
| Číslo výrobce | 05104631001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |