Bit upuštač s 3 rezne oštrice 8,3 mm

Artikl br.: 676310 8,3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
212 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Vrh kuta upuštača: 90
  • Standard: DIN 335 C

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 8,3 mm
Rezni materijal HSS
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Broj oštrica Z 3
Standard DIN 335 C
Oznaka proizvođača 846 HSS
ukupna duljina 31 mm
Duljina drške 20 mm
za provrt od 2 mm
za vijke s upuštenom glavom M4
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676310 8,3
EAN / GTIN 4013288119018
Broj proizvođača 05104631001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000675050) ili u držaču odvijača (br. 676400676770).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu