Bit kuželového záhlubníku, 3břitý, Vnější ⌀: 10,4mm

Artiklové číslo: 676310 10,4
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
305 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Bit se šestihrannou stopkou
Formulář záznamu Provedení šestihran
Velikost šestihranu bitu podle DIN 3126 C 6,3
Označení výrobce 846 HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 10,4 mm
Konfigurovatelný ne
Pro průměry otvorů d 2,5 mm
Počet břitů Z 3
Úhel, 1. stupeň 90 stupně
Řezný materiál HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 34 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 335 C
Označení tvaru podle normy C
Postupy obrábění Zahlubování profilů (SPR)
Druh produktu Kuželový záhlubník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676310 10,4
EAN / GTIN 4013288119100
Číslo výrobce 05104632001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
Ve stroji pomocí spojovací stopky (č. 675000 − 675050) nebo v držáku šroubováků (č. 676400 − 676770).